Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-LV-Y* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-LV-Y* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261970

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 72.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726517

Sonepar Artikelnummer

121073970

Hersteller Artikelnummer

BVP:261970

Hersteller Typ

BVP:261970

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261970

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

72.300 kg

    Bd2c-1250-lv-y* Knie vorne x 0,36m / y 0,36m-1, 25m 1250a

    Der BD2C-1250-LV-Y ist eine hochwertige Knievorrichtung mit einem kompakten Design, die für effiziente Anwendungen ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Modell: BD2C-1250-LV-Y
    • Dimensionen: X 0,36m / Y 0,36m
    • Stromstärke: 1250A
    • Länge: 1,25m

    Kunden Vorteile:

    • Kompaktes Design für einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Strombelastbarkeit für verschiedene Anwendungen.
    • Verbesserte Effizienz bei der Nutzung in industriellen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie