Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-TH RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN HIN TEN 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-TH RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN HIN TEN 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261899

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 49.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787468

Sonepar Artikelnummer

121073823

Hersteller Artikelnummer

BVP:261899

Hersteller Typ

BVP:261899

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261899

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

49.300 kg

    Bd2c-1250-th richtungsaenderung t-kasten hin ten 1250a

    Der BD2C-1250-TH ist ein robuster Richtungsaender für die sichere Energieverteilung mit einer Nennstromstärke von 1250A.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 1250A
    • Typ: Richtungsaender
    • Montageart: T-Kasten
    • Verbessertes Sicherheitsdesign

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Zuverlässigkeit in der Energieverteilung
    • Einfachere Installation und Wartung
    • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
    • Optimiert für langlebigen Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie