Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-TV RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN VOR NE 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-TV RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN VOR NE 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261902

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 49.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787475

Sonepar Artikelnummer

121073857

Hersteller Artikelnummer

BVP:261902

Hersteller Typ

BVP:261902

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261902

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

49.300 kg

    Bd2c-1250-tv richtungsaenderung t-kasten vor ne 1250a

    Der BD2C-1250-TV ist ein Richtungsänderungs-T-Kasten mit einer maximalen Stromstärke von 1250A, der für die effiziente Verteilung elektrischer Energie konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 1250A
    • Typ: T-Kasten
    • Geeignet für Vor NE

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Energieverteilung
    • Robustes Design für Langlebigkeit
    • Einfacher Zugang für Wartung und Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie