Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-VE VERTEILEREINSPEISUNG 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-VE VERTEILEREINSPEISUNG 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262010

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787819

Sonepar Artikelnummer

121074028

Hersteller Artikelnummer

BVP:262010

Hersteller Typ

BVP:262010

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262010

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

338 mm

Breite:

540 mm

Höhe:

142 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

16.300 kg

    Bd2c-1250-ve verteilereinspeisung 1250a

    Die BD2C-1250-VE Verteiler-Einspeisung dient zur effizienten und zuverlässigen Stromversorgung mit einer Kapazität von 1250A.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 1250A
    • Montageart: Schienenmontage
    • Erfüllt relevante Normen und Sicherheitsanforderungen
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen in der Energieverteilung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit in der Stromversorgung
    • Ermöglicht einfache Installation und Wartung
    • Wirtschaftliche Lösung für hohe Strombedarf
    • Optimale Flexibilität für Anpassungen im System

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie