SIEMENS - BD2C-1250-WO-AL KUERZLAENGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611353
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822152
Sonepar Artikelnummer
121073711
Hersteller Artikelnummer
BVP:611353
Hersteller Typ
BVP:611353
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611353
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1250 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
49.900 kg
- Model: BD2C-1250-WO-AL
- Length: 1250 mm
- Material: Aluminum
- Weight: Lightweight for easier installation
- Compatibility: Suitable for various automated systems
- Enhances productivity in material handling applications.
- Lightweight design reduces installation time and labor costs.
- Durable aluminum construction ensures long-lasting performance.
- Flexible compatibility with a range of systems increases versatility.
Bd2c-1250-wo-al kuerzlaenge
The BD2C-1250-WO-AL KUERZLAENGE is designed for efficient material handling in automated environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


