Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-ZH-X*/Y*/Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,26M-1,25M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-ZH-X*/Y*/Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,26M-1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261918

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 83.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725992

Sonepar Artikelnummer

121073859

Hersteller Artikelnummer

BVP:261918

Hersteller Typ

BVP:261918

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261918

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

83.500 kg

    Bd2c-1250-zh-x*/y*/z* Z-kasten hinten x/y 0,36m-0,60m , z 0,26m-1,25m 1250a

    Der BD2C-1250-ZH-X*/Y*/Z* ist ein innovativer Z-Kasten, der für eine effiziente Stromverteilung in verschiedenen Bereichen konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 1250A
    • Größe: X/Y 0,36m-0,60m, Z 0,26m-1,25m
    • Flexibles Design für verschiedene Anwendungen
    • Robuste Bauweise für Langlebigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Stromverteilung für unterschiedliche Lasten
    • Erhöhte Effizienz durch maßgeschneiderte Lösungen
    • Reduzierte Installations- und Wartungskosten
    • Verbesserte Sicherheit durch hochwertigen Aufbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie