SIEMENS - BD2C-1250-ZH-Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M, Z 0, 26M-1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261910
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 67.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725916
Sonepar Artikelnummer
121073858
Hersteller Artikelnummer
BVP:261910
Hersteller Typ
BVP:261910
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261910
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
67.800 kg
- Abmessungen: X/Y 0,36M, Z 0,26M-1,25M
- Maximale Stromstärke: 1250A
- Modellnummer: BD2C-1250-ZH-Z*
- Robuste Konstruktion für zuverlässigen Betrieb in industriellen Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Optimierte Maße für flexible Montageoptionen.
BD2C-1250-ZH-Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M, Z 0, 26M-1,25M 1250A
Das Produkt ist ein Z-Kasten, der für den Einsatz in X/Y-Anwendungen entwickelt wurde und eine maximale Stromstärke von 1250A unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


