Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-ZL-X*/Y*/Z* Z-KASTEN LINKS X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-ZL-X*/Y*/Z* Z-KASTEN LINKS X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261916

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 78.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725978

Sonepar Artikelnummer

121073848

Hersteller Artikelnummer

BVP:261916

Hersteller Typ

BVP:261916

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261916

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

78.600 kg

    BD2C-1250-ZL-X*/Y*/Z* Z-Kasten Links X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M 1250A

    This product is designed to provide efficient and reliable distribution and control of electrical power in a compact format.

    Technische Details:

    • Rated current: 1250A
    • Dimensions: X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M
    • Configuration: Z-Kasten Links
    • Modular design for flexible installation options

    Kunden Vorteile:

    • Compact design allows for space-saving installation.
    • High reliability ensures continuous power distribution.
    • Flexible configuration meets various installation requirements.
    • Enhanced safety features protect electrical systems.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie