SIEMENS - BD2C-1250-ZL-Z* Z-KASTEN LINKS X/Y 0,36M, Z 0,2 6M-1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261908
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 64.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725893
Sonepar Artikelnummer
121073847
Hersteller Artikelnummer
BVP:261908
Hersteller Typ
BVP:261908
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261908
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
64.300 kg
- Model: BD2C-1250-ZL-Z*
- Type: Z-Kasten links
- Dimensions: X/Y 0.36m, Z 0.2m, 6m-1.25m
- Current rating: 1250A
- Enhances safety and reliability in electrical systems.
- Facilitates easy installation and maintenance.
- Supports flexible configurations to meet various operational needs.
Bd2c-1250-zl-z* z-kasten links x/y 0,36m, z 0,2 6m-1,25m 1250a
This product is designed for efficient power distribution and management in electrical installations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


