Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-ZR-X*/Y*/Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,26M-1,25M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-ZR-X*/Y*/Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,26M-1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261915

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 78.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725961

Sonepar Artikelnummer

121073934

Hersteller Artikelnummer

BVP:261915

Hersteller Typ

BVP:261915

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261915

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

78.600 kg

    Bd2c-1250-zr-x*/y*/z* z-kasten rechts x/y 0,36m-0,60m , z 0,26m-1,25m 1250a

    The BD2C-1250-ZR-X*/Y*/Z* is designed for efficient power distribution in industrial applications with customizable dimensions and high current capacity.

    Technische Details:

    • Modular design with 0.36m to 0.60m width
    • Height options from 0.26m to 1.25m
    • Current rating of 1250A
    • Compatible with various X/Y/Z configurations

    Kunden Vorteile:

    • Flexible installation to meet specific site requirements
    • High reliability for continuous operation
    • Optimized space utilization in industrial environments
    • Eases maintenance with accessible layout

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie