SIEMENS - BD2C-1250-ZR-Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M, Z 0, 26M-1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261907
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 64.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725886
Sonepar Artikelnummer
121073933
Hersteller Artikelnummer
BVP:261907
Hersteller Typ
BVP:261907
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261907
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
64.300 kg
- Model: Z-Kasten Rechts
- Dimensions: X/Y 0,36M
- Z: 0, 26M-1,25M
- Current Rating: 1250A
- Offering reliable power distribution for various applications.
- Compact design allows for efficient use of space.
- High current capacity ensures compatibility with demanding electrical systems.
BD2C-1250-ZR-Z* Z-Kasten Rechts X/Y 0,36M, Z 0, 26M-1,25M 1250A
The BD2C-1250-ZR-Z* is designed for robust electrical distribution with a high current capacity of 1250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


