Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-1250-ZV-X*/Y*/Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-1250-ZV-X*/Y*/Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261917

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 83.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725985

Sonepar Artikelnummer

121073825

Hersteller Artikelnummer

BVP:261917

Hersteller Typ

BVP:261917

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261917

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

83.500 kg

    BD2C-1250-ZV-X*/Y*/Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M 1250A

    The BD2C-1250-ZV is designed for effective energy distribution and management in industrial applications with a current capacity of 1250A.

    Technische Details:

    • Current capacity: 1250A
    • Dimensions: X/Y from 0.36M to 0.60M, Z from 0.26M to 1.25M
    • Designed for robust electrical performance

    Kunden Vorteile:

    • Enhances energy management efficiency
    • Flexible dimension options for various applications
    • Supports reliable operation in industrial settings

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie