SIEMENS - BD2C-1250-ZV-Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M, Z 0,2 6M-1,25M 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261909
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 67.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725909
Sonepar Artikelnummer
121073824
Hersteller Artikelnummer
BVP:261909
Hersteller Typ
BVP:261909
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261909
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
67.800 kg
- Produktart: Z-Kasten
- Position: Vorne X/Y
- Dimensionen: 0,36m, Z 0,2, 6m-1,25m
- Nennstrom: 1250A
- Verbesserte Energieverteilung für maximale Effizienz.
- Robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit.
- Einfache Installation und Wartung dank durchdachtem Design.
Bd2c-1250-zv-z* z-kasten vorne x/y 0,36m, z 0,2 6m-1,25m 1250a
Der BD2C-1250-ZV-Z* ist ein hochwertiger Schaltkasten, der speziell für die sichere und effiziente Verteilung elektrischer Energie entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


