Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-250-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-250-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262001

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787727

Sonepar Artikelnummer

121074038

Hersteller Artikelnummer

BVP:262001

Hersteller Typ

BVP:262001

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262001

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

563 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

144 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.900 kg

    Bd2c-250-ee bd2c endeinspeisung mit zubehoe r 250a

    Der BD2C-250-EE ist eine Endeinspeisung für industrielle Anwendungen, die mit einem Zubehörset zur nahtlosen Integration ausgestattet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 250 A
    • Typ: Endeinspeisung
    • Kompatibilität: Mit Zubehör für einfache Integration

    Kunden vorteile:

    • Einfache Installation und Bedienung dank des mitgelieferten Zubehörs.
    • Hohe Zuverlässigkeit für den langfristigen Betrieb in industriellen Umgebungen.
    • Flexibilität durch die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie