SIEMENS - BD2C-250-EE-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 250A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611094
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817042
Sonepar Artikelnummer
121074029
Hersteller Artikelnummer
BVP:611094
Hersteller Typ
BVP:611094
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611094
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
478 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
144 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
8.900 kg
- Maximale Stromstärke: 250A
- Für Einleiterkabel geeignet
- Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Handhabung
- Erhöhte Betriebssicherheit durch hochwertige Materialien
- Optimierte Leistung für Ihre Anwendungen
Bd2c-250-ee-ebal bd2c endeinspeisung 250a fuer einleiterkabel
Der BD2C ENDEINSPEISUNG 250A ist für die Verbindung und Einspeisung in Einleiterkabel konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


