SIEMENS - BD2C-250-EESC Endeinspeisung mit Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611343
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822060
Sonepar Artikelnummer
121074001
Hersteller Artikelnummer
BVP:611343
Hersteller Typ
BVP:611343
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611343
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1055 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
278 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.300 kg
- Integrierter Lasttrennschalter für hohe Sicherheit
- 250 A Nennstrom
- Betrieb mit einer Spannung von bis zu 400 V
- Kompatibel mit verschiedenen Siemens Schaltanlagen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch integrierte Schutzfunktionen
- Flexible Installation in verschiedenen Anwendungen
- Optimierung der Energieeffizienz durch intelligente Steuerung
- Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit der Bauweise
Bd2c-250-eesc endeinspeisung mit lasttrennschalter
Die BD2C-250-EESC ist eine Endeinspeisung mit Lasttrennschalter, die eine zuverlässige und sichere Stromversorgung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


