Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-250-VE VERTEILEREINSPEISUNG 250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-250-VE VERTEILEREINSPEISUNG 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262002

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787734

Sonepar Artikelnummer

121074027

Hersteller Artikelnummer

BVP:262002

Hersteller Typ

BVP:262002

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262002

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

286 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

84 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.400 kg

    Bd2c-250-ve verteilereinspeisung 250a

    Die BD2C-250-VE ist eine Verteilereinspeisung mit einer Nennstromstärke von 250A, ideal für die flexible Stromverteilung in elektrischen Anlagen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 250A
    • Betriebsspannung: 400V
    • Schutzart: IP31
    • Montageart: Hutschiene
    • Materialgehäuse: Stahlblech

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation auf Hutschienen für eine schnelle Montage.
    • Robuste Bauweise sorgt für lange Lebensdauer.
    • Flexibilität in der Stromverteilung dank kompaktem Design.
    • Hohe Sicherheit durch integrierte Schutzarten und Komponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie