SIEMENS - BD2C-3-1000-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1000A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261743
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169786997
Sonepar Artikelnummer
121073738
Hersteller Artikelnummer
BVP:261743
Hersteller Typ
BVP:261743
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261743
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP52
Länge:
1250 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
4
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
34.400 kg
- Standard length: 1.25 meters
- Current rating: 1000A
- Configuration: N + PE
- Number of outgoing connections: 4
- Enables reliable and efficient power distribution.
- Flexible installation with multiple outgoing points.
- Robust design suitable for various applications.
- Reduces installation time and costs.
BD2C-3-1000-SB-1
The BD2C-3-1000-SB-1 is a standard length busbar system designed for efficient power distribution with multiple connection points.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


