SIEMENS - BD2C-3-1000-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1000A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261744
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787000
Sonepar Artikelnummer
121073802
Hersteller Artikelnummer
BVP:261744
Hersteller Typ
BVP:261744
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261744
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP52
Länge:
2250 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
8
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
55.500 kg
- Standardlänge: 2,25 m
- Stromstärke: 1000 A
- Phasen: N + PE
- Anzahl der Abgangsstellen: 8
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch multiple Abgangsstellen.
- Hohe Stromstärke für größere Anwendungen.
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz.
Bd2c-3-1000-Sb-2 Standardlaenge 2,25m 1000a, N + Pe, 8 Abgangsstellen
Der BD2C-3-1000-SB-2 ist eine hochwertige Verteilereinheit, die für eine zuverlässige Stromverteilung mit einstellbaren Ausgangsstellen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


