Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1000-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1000-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261746

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787024

Sonepar Artikelnummer

121073770

Hersteller Artikelnummer

BVP:261746

Hersteller Typ

BVP:261746

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261746

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

34.900 kg

    BD2C-3-1000-SO-1

    Der BD2C-3-1000-SO-1 ist ein leistungsstarker Verteiler mit einer Standardlänge von 1,25 m und einer Kapazität von 1000 A, ideal für die Stromverteilung in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 1,25 m
    • Nennstrom: 1000 A
    • N + PE, ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an industrielle Anforderungen durch die Standardlänge.
    • Hohe Stromkapazität ermöglicht den Betrieb leistungsstarker Maschinen.
    • Flexibles Design ohne Abgangsstellen für vereinfachte Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie