Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1000-SO-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1000-SO-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261747

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787031

Sonepar Artikelnummer

121073689

Hersteller Artikelnummer

BVP:261747

Hersteller Typ

BVP:261747

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261747

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

56.500 kg

    Bd2c-3-1000-so-2 standardlaenge 2,25m 1000a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Die BD2C-3-1000-SO-2 ist eine kompakte und zuverlässige Lösung für die Verteilung von elektrischen Energie mit einer Länge von 2,25 m und einer Stromstärke von 1000 A.

    Technische Details:

    • Länge: 2,25 m
    • Stromstärke: 1000 A
    • Phasen: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise für platzsparende Installation.
    • Hohe Stromleitfähigkeit für effiziente Energieverteilung.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Erhöhter Schutz durch N + PE Konfiguration.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie