SIEMENS - BD2C-3-1000-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261748
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787048
Sonepar Artikelnummer
121073705
Hersteller Artikelnummer
BVP:261748
Hersteller Typ
BVP:261748
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261748
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3250 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
81.700 kg
- Standardlänge: 3,25 Meter
- Nennstrom: 1000 Ampere
- Phasen: N + PE
- Ohne Abgangsstellen
- Einfacher und flexibler Einsatz durch standardisierte Länge
- Hohe Leistungskapazität für anspruchsvolle Anwendungen
- Verlässliche Verbindung dank hochwertiger Materialauswahl
Bd2c-3-1000-so-3 standardlaenge 3,25m 1000a, n + pe, ohne abgangsstellen
Das Produkt ist eine Standardlänge von 3,25 Metern mit einer Nennstromstärke von 1000 Ampere, geeignet für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


