SIEMENS - BD2C-3-1000-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1250A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261770
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724452
Sonepar Artikelnummer
121073716
Hersteller Artikelnummer
BVP:261770
Hersteller Typ
BVP:261770
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261770
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
8
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
59.500 kg
- Wahllänge: 1,26M - 2,24M
- Nennstrom: 1250A
- Phase + PE: N + PE
- Anzahl der Abgangsstellen: 4-8
- Flexibilität: Adjustable length for various installation scenarios.
- Hochwertige Materialien: Ensures durability and reliability in performance.
- Mehrere Ausgänge: Facilitates extensive electrical distribution.
Bd2c-3-1000-Wb-2W*
This product is a high-performance wahllänge, designed for efficient electrical distribution with multiple outgoing connections.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


