Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1000-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1000A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1000-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1000A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261769

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724964

Sonepar Artikelnummer

121073757

Hersteller Artikelnummer

BVP:261769

Hersteller Typ

BVP:261769

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261769

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

86.700 kg

    Bd2c-3-1000-wb-3w*

    Der WAHLLAENGE ist für die Verteilung von Strom mit einem maximalen Amperewert von 1000A konzipiert und bietet mehrere Abgangsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Länge: 2,26m - 3,24m
    • Stromstärke: 1000A
    • N + PE Anschlüsse
    • 8-12 Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Installationsmöglichkeiten durch variiert nutzbare Längen.
    • Hohe Stromkapazität ermöglicht den Betrieb mehrerer Geräte gleichzeitig.
    • Verlässliche Anschlussvielfalt für unterschiedliche Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie