Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1000-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1000-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261787

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725091

Sonepar Artikelnummer

121073709

Hersteller Artikelnummer

BVP:261787

Hersteller Typ

BVP:261787

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261787

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

34.900 kg

    BD2C-3-1000-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

    This product is designed for efficient electrical distribution with a current rating of 1000A and specific configurations for neutral and protective earth connections.

    Technische Details:

    • Rating: 1000A
    • Length options: 0,50M to 1,24M
    • Type: WAHLLAENGE
    • Connections: N + PE
    • Without branch outlet connections

    Kunden Vorteile:

    • Ensures reliable power distribution in various applications.
    • Flexible length options for customized installations.
    • Enhanced safety features with dedicated neutral and protective earth connections.
    • Simplifies installation process by eliminating branch outlet connections.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie