SIEMENS - BD2C-3-1000-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261786
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725084
Sonepar Artikelnummer
121073693
Hersteller Artikelnummer
BVP:261786
Hersteller Typ
BVP:261786
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261786
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
59.500 kg
- Länge: 1,26M bis 2,24M
- Nennstrom: 1000A
- Phase: N + PE
- Ohne Abgangsstellen
- Flexible Längenanpassung für verschiedene Installationsanforderungen
- Hohe Stromkapazität für anspruchsvolle Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme ohne zusätzliche Abgänge
BD2C-3-1000-WO-2W* Wahllänge 1,26M-2,24M 1000A, N + PE, Ohne Abgangsstellen
Der BD2C-3-1000-WO-2W* ist ein Hochleistungs-Stromversorgungsgerät, das eine flexible Länge von 1,26 bis 2,24 Metern bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


