SIEMENS - BD2C-3-1250-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1250A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261749
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787055
Sonepar Artikelnummer
121073755
Hersteller Artikelnummer
BVP:261749
Hersteller Typ
BVP:261749
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261749
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP52
Länge:
1250 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
4
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
49.400 kg
- Länge: 1,25 m
- Nennstrom: 1250 A
- Anzahl der Abgangsstellen: 4
- Phasen: N + PE
- Effiziente Stromverteilung für verschiedene Anwendungen.
- Hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
- Kompakte Bauform, die Platz spart.
Bd2c-3-1250-sb-1 Standardlaenge 1,25m 1250a, N + Pe, 4 Abgangsstellen
Dies ist ein Standard Anschlussgerät mit einer Länge von 1,25 m und einer Nennstromstärke von 1250 A, das für die Verwendung in elektrischen Verteilungssystemen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


