Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1250-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1250A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1250-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1250A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261750

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787062

Sonepar Artikelnummer

121073714

Hersteller Artikelnummer

BVP:261750

Hersteller Typ

BVP:261750

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261750

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

2250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

83.100 kg

    Bd2c-3-1250-sb-2 standardlaenge 2,25m 1250a, n + pe, 8 abgangsstellen

    Der BD2C-3-1250-SB-2 ist ein leistungsstarker Verteiler mit einer Länge von 2,25 m, der für verschiedene Anwendungen konzipiert wurde und eine maximale Stromstärke von 1250A unterstützt.

    Technische Details:

    • Länge: 2,25 m
    • Maximale Stromstärke: 1250A
    • Phasen: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch mehrere Abgangsstellen für unterschiedliche Anwendungen.
    • Hohe Leistungsfähigkeit, die für intensive Anwendungen ausgelegt ist.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch Standardgröße.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie