Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1250-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 1250A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1250-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 1250A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261751

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787079

Sonepar Artikelnummer

121073739

Hersteller Artikelnummer

BVP:261751

Hersteller Typ

BVP:261751

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261751

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

3250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

120.900 kg

    Bd2c-3-1250-sb-3 Standardlaenge 3,25m 1250a, N + Pe, 12 Abgangsstellen

    Dieses Produkt dient als ein Verteiler mit hoher Stromkapazität, ideal für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Länge: 3,25 m
    • Stromstärke: 1250 A
    • Phase: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 12

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht zuverlässige Stromverteilung in größeren Anlagen.
    • Robuste Bauweise für langfristige Nutzung in industriellen Umgebungen.
    • Flexibilität durch mehrere Abgangsstellen für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie