Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1250-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1250-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261752

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787086

Sonepar Artikelnummer

121073803

Hersteller Artikelnummer

BVP:261752

Hersteller Typ

BVP:261752

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261752

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

49.900 kg

    Bd2c-3-1250-so-1 standardlaenge 1,25m 1250a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2C-3-1250-SO-1 ist ein leistungsstarker Stromverteiler mit einer Standardlänge von 1,25 m, der für eine Strombelastung von bis zu 1250 A ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Länge: 1,25 m
    • Nennstrom: 1250 A
    • Phasen: N + PE
    • Abgangsstellen: Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Leistungskapazität für verschiedene Anwendungen.
    • Flexibilität in der Installation durch Standardlängen.
    • Reduzierte Komplexität bei der Stromverteilung durch das Fehlen von Abgangsstellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie