Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1250-SO-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1250-SO-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261753

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787093

Sonepar Artikelnummer

121073788

Hersteller Artikelnummer

BVP:261753

Hersteller Typ

BVP:261753

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261753

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

84.100 kg

    Bd2c-3-1250-so-2 standardlaenge 2,25m 1250a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2C-3-1250-SO-2 ist ein hochwertiger Stromverteiler mit einer Länge von 2,25 Metern, der für eine maximale Stromstärke von 1250 A ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 2,25 m
    • Maximale Stromstärke: 1250 A
    • Ausführung: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für industrielle Anwendungen
    • Optimale Platznutzung durch die Standardlänge
    • Einfacher Installationsprozess dank der durchdachten Konstruktion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie