Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1250-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1250-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261754

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787109

Sonepar Artikelnummer

121073771

Hersteller Artikelnummer

BVP:261754

Hersteller Typ

BVP:261754

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261754

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

121.900 kg

    Bd2c-3-1250-so-3 standardlaenge 3,25m 1250a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2C-3-1250-SO-3 ist ein leistungsstarker Verteiler mit einer Standardlänge von 3,25 m und 1250 A, ideal für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 3,25 m
    • Nennstrom: 1250 A
    • Typ: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden nutznieße:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz in industriellen Anwendungen.
    • Einfache Installation dank der Standardlänge.
    • Flexibilität durch die Nutzung ohne Abgangsstellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie