SIEMENS - BD2C-3-1250-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1250A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261772
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724988
Sonepar Artikelnummer
121073805
Hersteller Artikelnummer
BVP:261772
Hersteller Typ
BVP:261772
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261772
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
8
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
87.100 kg
- Typ: WAHLLAENGE 1,26M-2,24M
- Stromstärke: 1250A
- Typen: N + PE
- Anzahl der Abgangsstellen: 4-8
- Ermöglicht eine zuverlässige Stromverteilung über verschiedene Ausgänge.
- Einfache Integration in bestehende elektrische Systeme.
- Hohe Flexibilität durch die Vielzahl an Ausgängen.
Bd2c-3-1250-wb-2w*
The BD2C-3-1250-WB-2W is a versatile distribution board designed for efficient electrical power distribution with multiple outputs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


