Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1250-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1250A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1250-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1250A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261771

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724971

Sonepar Artikelnummer

121073741

Hersteller Artikelnummer

BVP:261771

Hersteller Typ

BVP:261771

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261771

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

126.900 kg

    Bd2c-3-1250-wb-3w* wahllänge 2,26m-3,24m 1250a, n + pe, 8-12 abgangsstellen

    Der Produkt BD2C-3-1250-WB-3W* bietet eine flexible Lösung für elektrische Verteilungen mit einer variablen Länge und zahlreichen Abgangsstellen.

    Technische Details:

    • Länge: 2,26m - 3,24m
    • Nennstrom: 1250A
    • Typ: N + PE
    • Abgangsstellen: 8-12

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität bei der Verteilung elektrischer Lasten.
    • Einfacher Anschluss durch multiple Abgangsstellen.
    • Hohe Betriebssicherheit dank robustem Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie