Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1250-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1250-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261790

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724476

Sonepar Artikelnummer

121073743

Hersteller Artikelnummer

BVP:261790

Hersteller Typ

BVP:261790

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261790

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

50.200 kg

    BD2C-3-1250-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

    Das Produkt dient der sicheren und effizienten Verteilung elektrischer Energie in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 1250A
    • Abmessungen: von 0,50M bis 1,24M
    • Baureihe: WAHLLAENGE
    • Leiter: N + PE
    • Keine Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Energieverteilung durch hohe Stromstärke.
    • Flexible Längen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
    • Steigerung der Betriebssicherheit durch die Verwendung von N + PE.
    • Reduzierung von Montagerisiken durch die Konstruktion ohne Abgangsstellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie