Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1250-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1250-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261789

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725114

Sonepar Artikelnummer

121073718

Hersteller Artikelnummer

BVP:261789

Hersteller Typ

BVP:261789

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261789

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

87.100 kg

    Bd2c-3-1250-wo-2w* wahllaenge 1,26m-2,24m 1250a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2C-3-1250-WO-2W ist ein robustes und leistungsstarkes Verteilerschrank-System, das für eine sichere Stromverteilung ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Länge: 1,26m - 2,24m
    • Stromstärke: 1250A
    • Anschlussarten: N + PE
    • Keine Abgangsstellen vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch robustes Design.
    • Flexibles Längenangebot ermöglicht Anpassungen an verschiedene Anwendungen.
    • Hohe Stromstärke für anspruchsvolle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie