Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-1250-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-1250-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1250A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261788

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725107

Sonepar Artikelnummer

121073759

Hersteller Artikelnummer

BVP:261788

Hersteller Typ

BVP:261788

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261788

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

126.900 kg

    Bd2c-3-1250-wo-3w* Wahllaenge 2,26m-3,24m 1250a, N + Pe, Ohne Abgangsstellen

    This product is a high-capacity electrical distribution system designed for efficient energy management and safe operation.

    Technische Details:

    • Wahllänge: 2,26m - 3,24m
    • Stromstärke: 1250A
    • Neutralleiter: N
    • Schutzleiter: PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Energieeffiziente Verteilung und Nutzung von Elektrizität
    • Hohe Sicherheitsstandards durch integrierte Schutzmaßnahmen
    • Flexibles Design zur Anpassung an verschiedene Installationsanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie