Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-160-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 160A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-160-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 160A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261711

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786676

Sonepar Artikelnummer

121073799

Hersteller Artikelnummer

BVP:261711

Hersteller Typ

BVP:261711

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261711

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

20.100 kg

    Bd2c-3-160-sb-2 Standardlaenge 2,25m 160a, N + Pe, 8 Abgangsstellen

    Der BD2C-3-160-SB-2 ist ein leistungsstarker Verteiler mit einer Standardlänge von 2,25 m, entwickelt für die Verteilung von elektrischer Energie mit bis zu 160 A.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 2,25 m
    • Nennstrom: 160 A
    • Phasen: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Handhabung dank standardisierter Abmessungen.
    • Hohe Flexibilität durch mehrere Abgangsstellen für verschiedene Anwendungen.
    • Reliables Design für effiziente Energieverteilung und Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie