Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-250-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 250A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-250-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 250A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261713

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786690

Sonepar Artikelnummer

121073767

Hersteller Artikelnummer

BVP:261713

Hersteller Typ

BVP:261713

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261713

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

10.600 kg

    BD2C-3-250-SB-1 Standardlaenge 1,25M 250A, N + PE, 4 Abgangsstellen

    Das Produkt dient als Schaltgerät mit Standardlänge, das eine Stromstärke von 250A unterstützt und vier Abgangsstellen bietet.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 250A
    • Länge: 1,25m
    • Abgangsstellen: 4
    • Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE): enthalten

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Installation dank der vier Abgangsstellen.
    • Optimal für Anwendungen mit hohem Strombedarf durch die Unterstützung von 250A.
    • Standardisierte Länge von 1,25m für einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie