SIEMENS - BD2C-3-250-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 250A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261714
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169786706
Sonepar Artikelnummer
121073686
Hersteller Artikelnummer
BVP:261714
Hersteller Typ
BVP:261714
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261714
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2250 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
8
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.000 kg
- Standard length: 2.25 meters
- Current rating: 250A
- Includes neutral (N) and protective earth (PE)
- Equipped with 8 outgoing connection points
- Streamlined installation process with a standardized length
- Enhanced safety with integrated N and PE connections
- Increased flexibility due to multiple outgoing connection points
Bd2c-3-250-sb-2
This product is a standard length busbar system designed for efficient electrical distribution with a current rating of 250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


