Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-250-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 250A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-250-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 250A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261758

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724902

Sonepar Artikelnummer

121073715

Hersteller Artikelnummer

BVP:261758

Hersteller Typ

BVP:261758

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261758

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

19.900 kg

    BD2C-3-250-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 250A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

    This product is designed for efficient power distribution with flexible outgoing connections.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 250A
    • Dimensionen: 1,26M-2,24M
    • Ausgänge: 4-8 Abgangsstellen
    • Phasen: Neutral (N) + Schutzleiter (PE)

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Installation dank variabler Ausgänge.
    • Hohe Stromkapazität für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Verbesserte Sicherheit durch integrierten Schutzleiter.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie