Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-400-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-400-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261724

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786805

Sonepar Artikelnummer

121073768

Hersteller Artikelnummer

BVP:261724

Hersteller Typ

BVP:261724

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261724

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

33.700 kg

    Bd2c-3-400-so-3 standardlaenge 3,25m 400a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2C-3-400-SO-3 ist ein Standardanschluss mit einer Länge von 3,25 Metern für 400A-Anwendungen ohne Abgangsstellen, ideal für die elektrische Energieverteilung.

    Technische Details:

    • Länge: 3,25 m
    • Stromstärke: 400 A
    • Ausführung: N + PE
    • Abgangsstellen: Ohne

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung für spezifische Installationsanforderungen durch standardisierte Länge.
    • Erhöhte Sicherheit durch integrierte Neutral- und Schutzleiter.
    • Einfache Installation und Wartung ohne zusätzliche Abgangsstellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie