Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-400-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 400A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-400-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 400A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261762

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724445

Sonepar Artikelnummer

121073804

Hersteller Artikelnummer

BVP:261762

Hersteller Typ

BVP:261762

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261762

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

24.200 kg

    Bd2c-3-400-Wb-2w* Wahllaenge 1,26m-2,24m 400a, N + Pe, 4-8 Abgangsstellen

    This product is a versatile distribution board designed for efficient power management and distribution in electrical installations.

    Technische Details:

    • Length: 1.26m to 2.24m
    • Current rating: 400A
    • Neutral and Protective Earth: N + PE
    • Number of outgoing terminals: 4-8

    Kunden Vorteile:

    • Optimizes power distribution efficiency.
    • Flexible installation options due to adjustable length.
    • High current rating ensures reliability and safety.
    • Multiple outgoing terminals enhance connectivity.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie