Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-400-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 400A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-400-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 400A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261761

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724919

Sonepar Artikelnummer

121073740

Hersteller Artikelnummer

BVP:261761

Hersteller Typ

BVP:261761

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261761

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

33.700 kg

    Bd2c-3-400-wb-3w* wahllaenge 2,26m-3,24m 400a, n + pe, 8-12 abgangsstellen

    The BD2C-3-400-WB-3W is designed for electrical distribution with a capacity of 400A and multiple outgoing connections.

    Technische Details:

    • Voltage rating: 400A
    • Length range: 2,26m - 3,24m
    • Connection type: N + PE
    • Number of outgoing connections: 8-12

    Kunden Vorteile:

    • Flexible length options to suit various installation needs.
    • High current capacity ensures reliability for demanding applications.
    • Multiple outgoing connections facilitate efficient power distribution.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie