Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-400-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-400-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261775

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724469

Sonepar Artikelnummer

121073692

Hersteller Artikelnummer

BVP:261775

Hersteller Typ

BVP:261775

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261775

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

14.700 kg

    BD2C-3-400-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

    This product is designed for high-performance electrical applications, offering connectivity with a maximum current rating of 400A.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 400A
    • Länge: 0,50M bis 1,24M
    • Phasen: N + PE
    • Keine Abgangsstellen

    Kundenbedarf:

    • Hohe Stromkapazität sorgt für zuverlässige Leistung.
    • Flexibilität in der Längenanpassung für verschiedene Anwendungen.
    • Einfache Integration durch fehlende Abgangsstellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie