SIEMENS - BD2C-3-400-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261774
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725008
Sonepar Artikelnummer
121073773
Hersteller Artikelnummer
BVP:261774
Hersteller Typ
BVP:261774
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261774
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
24.200 kg
- Length: 1.26M - 2.24M
- Current rating: 400A
- Phases: N + PE
- Stubs: Without branching terminals
- Enables reliable and efficient power distribution.
- Customizable length to fit various installation needs.
- Reduces installation complexity by eliminating branching terminals.
BD2C-3-400-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
This product is a high-capacity busbar system designed for efficient power distribution.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


