Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-400-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-400-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261773

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724995

Sonepar Artikelnummer

121073790

Hersteller Artikelnummer

BVP:261773

Hersteller Typ

BVP:261773

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261773

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

33.700 kg

    Bd2c-3-400-wo-3w* Wahllaenge 2,26m-3,24m 400a, N + Pe, Ohne Abgangsstellen

    Das Produkt ist ein Waehlaenge mit einer Erfassungsbreite von 2,26 Metern bis 3,24 Metern, geeignet für einen Strom von bis zu 400A.

    Technische Details:

    • Erfassungsbreite: 2,26 m - 3,24 m
    • Nennstrom: 400 A
    • Phasen: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung durch variable Erfassungsbreite.
    • Hohe Stromkapazität für industrielle Anwendungen.
    • Sichere und zuverlässige Verbindung ohne Abgangsstellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie