Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-630-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-630-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261731

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786874

Sonepar Artikelnummer

121073687

Hersteller Artikelnummer

BVP:261731

Hersteller Typ

BVP:261731

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261731

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

1250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

26.900 kg

    Bd2c-3-630-sb-1 standardlaenge 1,25m 630a, n + pe, 4 abgangsstellen

    Das Produkt ist ein Standardverteiler mit einer Länge von 1,25 m, 630 A, ausgestattet mit Neutral- und Schutzleiter sowie 4 Abgangsstellen.

    Technische Details:

    • Länge: 1,25 m
    • Nennstrom: 630 A
    • Typ: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 4

    Kunden Vorteile:

    • Flexibel in der Anwendung durch mehrere Abgangsstellen.
    • Hohe Stromkapazität sorgt für effiziente Verteilung.
    • Einfache Installation dank standardisierter Länge.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie