Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-630-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 630A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-630-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 630A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261732

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786881

Sonepar Artikelnummer

121073703

Hersteller Artikelnummer

BVP:261732

Hersteller Typ

BVP:261732

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261732

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

2250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

41.900 kg

    Bd2c-3-630-sb-2 standardlaenge 2,25m 630a, n + pe, 8 abgangsstellen

    Der BD2C-3-630-SB-2 ist ein leistungsstarker Sammelschienensystem mit einer Standardlänge von 2,25 Metern, der für eine maximale Strombelastung von 630 A ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 2,25 m
    • Nennstrom: 630 A
    • Phasen: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch mehrere Abgangsstellen.
    • Einfache Installation und Wartung.
    • Robust und zuverlässig unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie