Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-630-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-630-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261733

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786898

Sonepar Artikelnummer

121073753

Hersteller Artikelnummer

BVP:261733

Hersteller Typ

BVP:261733

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261733

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

3250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

60.800 kg

    Bd2c-3-630-sb-3 standardlaenge 3,25m 630a, n + pe, 12 abgangsstellen

    Der BD2C-3-630-SB-3 ist eine leistungsstarke Anschlusslösung mit einer Standardlänge von 3,25 m, die für eine maximale Stromstärke von 630 A ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 3,25 m
    • Maximale Stromstärke: 630 A
    • N-PE-Anschluss
    • Anzahl der Abgangsstellen: 12

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Stromverteilung in großen Anlagen.
    • Kompatibel mit verschiedenen Systemen dank flexibler Anschlussmöglichkeiten.
    • Schnelle und einfache Installation durch standardisierte Maße.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie